Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Flexibler Verlängerungsstiel für 9065351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Flexibler Verlängerungsstiel für 9065351
Artikelbild: VIKAN Flexibler Verlängerungsstiel für 9065351
Artikelbild: VIKAN Flexibler Verlängerungsstiel für 9065351
Artikelbild: VIKAN Flexibler Verlängerungsstiel für 9065351
Artikel-Nr.:
     380-9065346
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5346
EAN/GTIN:
     5705020053467
Suchbegriffe:
785
9065351
Flexibler
VIKAN
Ø5 mm, 785 mm, Flexibler Verlängerungsstiel für Art 9065351 flexibler Stiel.
Geeignet für die Reinigung von langen, krummen Rohren. Das Gewinde passt nur für 9065354, 9065356, 9065365 und 9065368.

- Durchmesser 5 mm
- Länge: 785 mm
- Material: Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius

Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsstiel, für, mm, mm,, Ø5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
293752
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.