Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikelbild: VIKAN Universalbürste, 260 mm , medium
Artikel-Nr.:
     380-9063088-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     3088-1275
EAN/GTIN:
     5705022000810
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
vollständig HACCP konform, Diese kleine Leichtgewicht Bürste hat einen breiten Kopf und einen ergonomischen gewinkelten Stiel. Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen Oberflächen/Bereichen wie z.B. Tische, Töpfe, Schneidebretter und ähnliches geeignet.

- Borstenlänge ca. 22 mm, medium
- Länge 260 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja
, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, vikan lebensmittelbürsten, siebbürste, spül-bürste weiß, ,, 260, HACCP, Universalbürste,, VIKAN, konform, medium, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,08*
€ 8,95*
ab € 5,40*
€ 8,43*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.