Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikelbild: VIKAN Handbürste M, 165 mm, medium
Artikel-Nr.:
     380-9063587-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     3587-1274
EAN/GTIN:
     5705020358746
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
vollständig HACCP konform, Mit der schmalen, vielseitigen Handbürste gestaltet sich das Reinigen von sämtlichen Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung (wie z. B. Schneidebrettern) und von Lebensmittelbehältern äußerst einfach.

- Beschreibung: medium
- Borstenlänge ca. 20 mm
- Breite 165 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #: Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21): Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP): Ja
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 165, HACCP, Handbürste, M,, VIKAN, konform, medium, mm,, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 7,04*
€ 8,95*
ab € 10,92*
€ 12,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
617
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.