| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064186-1275 Herst.-Nr.: 4186-1275 EAN/GTIN: 5705020418655 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen, z.B Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen.
- Borstenlänge ca. 36 mm - Länge 415 mm - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 5-white Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | hart | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molkereibürste, Scheuerbürste, Wurzelbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, vikan lebensmittelbürsten, autowaschbürste, spül-bürste weiß, HACCP, VIKAN, Waschbürste,, hart, konform, langstielige, vollständig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,80* | € 10,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,93* | € 11,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,92* | € 12,92* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,99* | € 14,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,30* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|