| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064192-1448 Herst.-Nr.: 4192-1448 EAN/GTIN: 5705022013995 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Die Bürste eignet sich zur Verwendung bei allen Arten von Maschinen, Tischen und Wänden. Sie können die Bürste sowohl am angenehmen Griff halten als auch am Bürstenkopf anfassen, um ein besseres Gefühl für die Reinigung zu haben. Für hartnäckige Verschmutzungen bestens geeignet.
- Borstenlänge ca. 34 mm - Länge: 270 mm, Breite 70 mm - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 66-brown Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | hart | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HACCP, Handbürste, Stiel,, VIKAN, hart, konform, kurzem, mit, vollständig |
| | |
| |