Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Sti, Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikelbild: VIKAN Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Artikel-Nr.:
     380-9064197-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4197-1272
EAN/GTIN:
     5705022023291
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Schuhbürste
Schuhputzbürste
ca. 600 mm, medium, Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
Breite: 15 mm
Länge: 600 mm
Borstenlänge: ca. 40 mm
Borstenhärte: medium

Produkteigenschaften:
- Für den Lebensmittelkontakt geeignet
- Halal und Kosher konform
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 10.5 pH
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2 pH
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °C
- Max. Trocknungstemperatur: 100 °C
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt): 80 °C
- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt): 100 °C
- Min. Gebrauchtemperatur: -20 °C
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °C

Mit dieser ultraschmalen, 15 mm breiten Bürste mit einer Schabekante zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz reinigen Sie dort, wo andere Bürsten nicht hinkommen. Sie verfügt über einen griffigen, schlanken Stiel und einen speziell entwickelten Kopf mit extra harten vorderen Borsten, die bei der Reinigung von engen Zwischenräumen bis hin zu den hinteren Stellen helfen. Der Bürstenblock wird aus lebensmittelkonformen Polypropylenabschnitten von anderen Vikan-Produkten hergestellt., Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schuhbürste, 600, Reinigungsbürste, Stiel,, Ultraschmale, VIKAN, ca., langem, medium, mit, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 10,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 10,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.