Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikelbild: VIKAN Detail Bürste, 205 mm, Extra hart
Artikel-Nr.:
     380-9064401-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4401-1274
EAN/GTIN:
     5705020440144
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
vollständig HACCP konform, Kleine, schmale Handbürste geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kleinteile und zur Reinigung von Fugen und Rillen

- Länge 205 mm
- Höhe 40 mm
- Breite 20 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Schuhbürste, Schuhputzbürste, vikan lebensmittelbürsten, fugenbürste, 205, Bürste,, Detail, Extra, HACCP, VIKAN, hart, konform, mm,, vollständig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,93*
€ 4,65*
Lager 380
14
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,76*
€ 4,19*
ab € 3,08*
€ 4,97*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.