| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065692-1274 Herst.-Nr.: 5692-1274 EAN/GTIN: 5705020569241 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Der 20-Liter-Eimer eignet sich hervorragend zum Mischen von mehreren Zutaten. Durch seine optimale Größe und Form erfüllt er alle erforderlichen Voraussetzungen, um feste sowie flüssige Zutaten zu mischen. Dieser Eimer ist, durch seine ergonomische Form und seine ergonomischen Griffe, sehr gut zu heben und zu transportieren. Außerdem befindet sich im Inneren eine Messskala.
- Inhalt 20 Liter - Material: Polypropylene, rostfreier Stahl - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 4-red Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 20 liter, haushaltseimer, laboreimer edelstahl, 20, Eimer,, HACCP, Liter, VIKAN, konform, vollständig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,68* | € 32,55* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 35,25* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,876* | € 38,696* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|