Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm, Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Abzieher mit Ministiel, 245 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067125-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7125-1272
EAN/GTIN:
     5705020712524
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
vollständig HACCP konform, Ultra hygienischer, einlippiger Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Lippe der für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen und anderen glatten Oberflächen geeignet ist.

- Breite 245 mm
- Material: Polypropylene, Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, Bodenabzieher, Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, abzieher, 245, HACCP, Hygiene, Ministiel,, VIKAN, konform, mit, mm, vollständig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,28*
€ 10,99*
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,25*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,49*
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,34*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
56862
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.