Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm, Farbe 8-purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Ersatzkassette, hygienisch, 600 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067734-1278
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7734-1278
EAN/GTIN:
     5705020773488
Suchbegriffe:
Ersatzkassette Wasserschieber
Gummilippe für Wasserschieber
ersatzkassette wasserschieber
Ersatzgummi für hygienischer Wasserschieber, 600 mm.

- Länge: 600 mm
- Material: Polypropylen;TPE Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
50 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 8-purple
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 600, Ersatzkassette,, VIKAN, hygienisch,, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 12,49*
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 15,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.