Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® AQUATIC Pflasterstrips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Pflasterstrips
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Pflasterstrips
Artikel-Nr.:
     380-9262119720
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     137.021.19720
EAN/GTIN:
     4045444603635
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 19 x 72 mm, - wasserabweisend, atmungsaktiv und hypoallergen
- Material: PE-Folie
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 19 x 72 mm
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
17
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,70*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,61*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12020
ab € 6,25*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,13*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.13306
ab € 5,27*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,63*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,02*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.