Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Pflasterstrips, wasserabweisend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterstrips, wasserabweisend
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Pflasterstrips, wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     380-9262113306
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.021.13306
EAN/GTIN:
     4045444603512
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 19 x 72 mm, - elastisch, hyperallergen, detektierbar, wasserabweisend
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 19 x 72 mm
- Farbe: blau
- Material: PE-Folie
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch|wasserabweisend
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips 19mmx72mm, pflaster strips, pflaster-strips detectable, 19, 72, Actiomedic®, DETECT, Maße:, Pflasterstrips,, mm, wasserabweisend, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
36
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 9,63*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 51,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,77*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,20*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,68*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.