Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandtasche ACTIOMEDIC CAR SAFETY Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kfz-Verbandtasche ACTIOMEDIC CAR SAFETY Compact
Artikelbild: Kfz-Verbandtasche ACTIOMEDIC CAR SAFETY Compact
Artikel-Nr.:
     380-9283516414
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.16414
EAN/GTIN:
     4045444597545
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
mit Füllung nach DIN 13164:2022, inkl. Verbandstoff-Füllung nach DIN 13164:2022
Farbe: rot
Druck: weiß
Größe: ca. 23,5 x 9 x 8,5 cm

INHALTSVERZEICHNIS
Verbandstofffüllung DIN 13164:2022

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm DIN 13 019
4x Wundschnellverband 10 x 6 cm DIN 13 019
2x Fingerkuppenverband
2x Fingerverband 12 x 2 cm
2x Pflasterstrips 19 x 72 mm
4x Pflasterstrips 25 x 72 mm
1x Verbandpäckchen klein DIN 13 151-K, steril
2x Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
3x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
1x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Vinylhandschuhe DIN EN 455
1x Anleitung zur Ersten Hilfe
1x Inhaltsverzeichnis
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Erste-Hilfe-Schere 14,5 cm DIN 58 279-B145
2x Feuchttücher zur Hautreinigung

*Diese Inhaltsteile sind neu, oder in der Menge geändert, mit der Normenaktualisierung Jan. 2022
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hersteller:
70235
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, 13, 164:2014, ACTIOMEDIC, CAR, Compact, DIN, Füllung, Kfz-Verbandtasche, SAFETY, mit, nach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 9,22*
€ 12,46*
Lager 380
16
1
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,54*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.