Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank A aus Stahlblech mit Füllung DIN 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Verbandschrank A aus Stahlblech mit Füllung DIN 13157
Artikelbild: Verbandschrank A aus Stahlblech mit Füllung DIN 13157
Artikel-Nr.:
     380-9285106157
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.036.00500
EAN/GTIN:
     4250348923547
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Boden für Arzneimittelschrank
gefüllt nach DIN 13157, "Verbandschrank A" aus Stahlblech mit DIN-Füllung 13 157
eintürig, einbrennlackiert, Lochung für Wandbefestigung, weiß, feste Böden, Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln,

Größe: ca. 360 x 290 x 145 mm
Gewicht: 3,9 kg

INHALTSVERZEICHNIS

Verbandstoff-Füllung nach Din 13 157

1 Verbandtuch, DIN 13 152-A, 60 x 80 cm*
4 Einmalhandschuhe, Vinyl
2 Dreiecktücher, DIN 13 168, weiß, 96 x 96 x 136
3 Verbandpäckchen, DIN 13 151-M*
1 Verbandpäckchen, DIN 13 151-G*
1 Verbandpäckchen, DIN 13 151-K*
2 Fixierbinden, DIN 61 634, 6 cm x 4 m
2 Fixierbinden, DIN 61 634, 8 cm x 4 m
2 Augenkompressen, oval, 50 x 70 mm*
1 Schere, DIN 58 279-B190 kniegebogen
1 Rettungsdecke 210 x 160 cm, gold/silber
1 Heftpflaster, DIN 13 019, 2,5 cm x 5 m
8 Wundschnellverbände, DIN 13 019, 10 cm x 6
5 Vliestücher
6 Kompressen, 10 x 10 cm*
2 Folienbeutel, wiederverschließbar
4 Fingerverbände 12 x 2 cm
4 Fingerkuppenverbände 4 x 7 cm
4 Pflasterstrips 19 x 72 mm
8 Pflasterstrips 25 x 72 mm
1 Kälte-Sofortkompresse, selbstaktivierbar
1 Anleitung zur Ersten Hilfe
1 Inhaltsverzeichnis DIN 13 157

* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

Füllungen DIN 13169 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 73,27*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 77,56*
Lager 380
3
€ 4,95*
ab € 63,49*
€ 79,28*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,27*
€ 83,97*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,36*
€ 91,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,12*
Zubehör
Nonne Gastro
318.000.15700
ab € 13,06*
Zubehör
k.A.
ab € 9,33*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.