| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364336-YY Herst.-Nr.: 418.036.00500 EAN/GTIN: 4045444000038 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Metall-Verbandschrank A DIN 13157:2021 Metall-Verbandschrank A DIN 13157 robuster eintüriger Verbandschrank aus qualitativ hochwertigem Stahlblech pulverbeschichtet und einbrennlackiert für eine lange Lebensdauer weiß mit grünem Rettungssymbol nach ISO 7010 für systematische Ordnung und eine schnelle übersicht im Ernstfall mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln ein fester Boden mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen alle Inhalte mehrsprachig bedruckt für die Wandmontage geeignet Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Farbe = weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 290.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 145.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.995000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten für betriebe, Verbandschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,25* | € 73,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,49* | € 79,28* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,27* | € 83,97* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 69,36* | € 91,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,97* | € 186,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|