Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche für DIN A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikelbild: Planschutztasche für DIN A0
Artikel-Nr.:
     380-95009
Hersteller:
     HELE-Planschutztaschen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348916358
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutzhüllen a0
planschutzhülle
900 x 1250 mm, Planschutzhülle, Größe 9: 900 x 1250 mm, für DIN A0

Die Original HELE-Planschutztasche aus Spezial-Klarsicht-PE (100% Polyethylen) bietet optimalen Schutz für Ihre Baupläne.
Millionenfach bewährt!

- saubere Baupläne
- mit Gleitverschluss
- mit UV-Schutz
- wetterfest
- widerstandsfähig
- schmutzabweisend
- abwischbar
- schützt gegen Reißen
- beschriftbar mit Folienschreiber
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: planschutztasche mit uv-schutz, 1250, 900, A0, DIN, für, mm,, x
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
13990
5
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 8,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 9,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELE-Planschutztaschen
ab € 26,64*
Ähnlich
HELE-Planschutztaschen
ab € 24,84*
Ähnlich
HELE-Planschutztaschen
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.