900 x 1250 mm, Planschutzhülle, Größe 9: 900 x 1250 mm, für DIN A0 Die Original HELE-Planschutztasche aus Spezial-Klarsicht-PE (100% Polyethylen) bietet optimalen Schutz für Ihre Baupläne. Millione...
Diese Planschutztasche von Eichner bewährt sich überall, um Zeichnungen, Baupläne und andere wichtige Dokumente unter anspruchsvollen Bedingungen zu nutzen, ohne dass diese verschmutzen oder auf an...
nur für Neukunden, 10 x A0, 10 x A1, 10 x A2, Planschutztaschen Testset 1 bestehend aus: 10 St. 900 x 1250 mm (DIN A0) 10 St. 650 x 900 mm (DIN A1) 10 St. 440 x 620 mm (DIN A2) Nur für Neukunden be...
nur für Neukunden,10x A0, 10x A1, 10x A2, 5x 1000x1500mm, Planschutztaschen Testset 2 bestehend aus: 10 St. 900 x 1250 mm (DIN A0) 10 St. 650 x 900 mm (DIN A1) 10 St. 440 x 620 mm (DIN A2) 5 St. 10...
Planschutztaschen A0, 5er Pack Außenmaße: 900 x 1280 mm Produktinformation Die Planschutztaschen haben eine stabile Folienhüllen aus wasserdichter und durchsichtiger Polyethylenfolie. Das hochwerti...
Planschutztasche, für Papierformat Sondergröße, Gleitverschluss ja, wetterfest Mit Gleitverschluss für 100%igen Schutz. Wetterfest und reißfest. Von außen beschriftbar. Ohne Weichmacher. 100 % Poly...
Planschutztaschen HELE 9500905 A0 wetterfest90x125cm, PE-Folie, UV-Schutz, Gleitverschluss, Pack 5 Stück - HELE Planschutztaschen sind die ideale Lösung für wetterfeste und saubere Baupläne. Format...
Planschutztaschen A0100x130cm, Klarsichtfolie 0,35mm, mit Ösen - Planschutztaschen schonen Baupläne etc. vor Schmutz und Nässe. Geeignet für: Baugewerbe, Planungsbüros, Architekten und Bundeswehr. ...
Planschutztaschen größer als A0, 5er Pack Außenmaße: 1050 x 1500 mm Produktinformation Die Planschutztaschen haben eine stabile Folienhüllen aus wasserdichter und durchsichtiger Polyethylenfolie. D...