Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Nylon-Strickhandschuh Touch, Größe 9-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: teXXor® Nylon-Strickhandschuh Touch
Artikelbild: teXXor® Nylon-Strickhandschuh Touch
Artikelbild: teXXor® Nylon-Strickhandschuh Touch
Artikelbild: teXXor® Nylon-Strickhandschuh Touch
Artikel-Nr.:
     380-B-2402-9L
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2402-9L
EAN/GTIN:
     4062899052511
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4131X), Trägermaterial: 93% Nylon, 7% Gummi
Material Beschichtung: 95% Polyurethan, 5% Carbon
Materialstärke: ca. 1,00 mm
Länge: ca. 24,2 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4131X)
- EN 420:2003+A1:2009

Eigenschaften:
Dank seiner sehr guten Passform bietet der Handschuh einen hohen Tragekomfort. Er ist sehr flexibel, atmungsaktiv und touchscreenfähig.

Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Größe 9-L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70014
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,74167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26004*
€ 18,15945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36004*
€ 13,51845
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,90008*
€ 12,9711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90004*
€ 10,59105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.