Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S1 schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     380-B-5111-41
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5111-41
EAN/GTIN:
     4062899055451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1 SRC, Obermaterial: Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Besätze
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Futter: Runnex® Airstream-Funktionsfutter
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,392 kg
Weite: 10,5

Produkteigenschaften:
- Runnex® Knit-Technologie
- nathlos verarbeitet. druckfreies, elastisches Bündchen für perfekte Bewegungsfreiheit
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Phylon-Zwischensohle
- metallfrei
- modische Schaftapplikationen
- modisches Design und ergonomische Form

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik und Trockenbereiche.

RUNNEX® präsentiert einen völlig neuen Sicherheitsschuh in der SportStar Serie im Sock Sneaker Design. Die Socken-Konstruktion bei dem SportStar S1-Halbschuh stellt einen sehr relevanten und zeitgemäßen Look dar, doch auch Geschmeidigkeit, Komfort und die Passform erreichen hier eine neue Dimension. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Besätzen und das druckfreie, elastische Bündchen sorgen für perfekte Bewegungsfreiheit. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SportStar vermittelt ein angenehmes, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70014
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Polyester
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5404
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.