Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwar, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikel-Nr.:
     380-B-5180-35
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5180-35
EAN/GTIN:
     4062899047135
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Strickmaterial aus Polyestergewebe
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Airstream-Funktionsfutter
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: Größe 37 - ca. 0,407 kg
Weite: 7

Produkteigenschaften:
- Runnex® Knit-Technologie
- modische Schaftapplikationen und TPU-Kappen- und Fersenschutz
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Runnex® Phylon-Zwischensohle
- metallfrei
- gepolsterte Lasche, gepolsterte Ferse und Schaftabschluss
- modisches Design und ergonomische Form

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche und ESD-Arbeitsplätze.

Für Frauenfüße entwickelt, auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S1P-Halbschuh mit ESD-Ausstattung ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der metallfreie RUNNEX® GirlStar vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70014
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|P|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Polyester
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5403
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.