Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Schnürsenkel schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Schnürsenkel schwarz
Artikelbild: Runnex® Schnürsenkel schwarz
Artikel-Nr.:
     380-B-5403
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5403
EAN/GTIN:
     4062899012928
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
Länge: 120 cm, Material: 100% Polyester
Länge: 120 cm
Gewicht: ca. 0,140 kg

Qualitativ hochwertige Ersatz-Rundsenkel für die RUNNEX-Sicherheitsschuhe mit Schnürverschluss.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
schwarz
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Deutschland
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 120, Länge:, Runnex®, cm, schwarz,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5402
ab € 3,13*
Ähnlich
BIG
5404
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.