Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwar, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikelbild: Runnex® Damen Sicherheitsschuh GirlStar S1P schwarz/pink
Artikel-Nr.:
     380-B-5180-40
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5180-40
EAN/GTIN:
     4062899047180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Strickmaterial aus Polyestergewebe
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Airstream-Funktionsfutter
Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Gewicht: Größe 37 - ca. 0,407 kg
Weite: 7

Produkteigenschaften:
- Runnex® Knit-Technologie
- modische Schaftapplikationen und TPU-Kappen- und Fersenschutz
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung: Runnex® Phylon-Zwischensohle
- metallfrei
- gepolsterte Lasche, gepolsterte Ferse und Schaftabschluss
- modisches Design und ergonomische Form

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche und ESD-Arbeitsplätze.

Für Frauenfüße entwickelt, auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S1P-Halbschuh mit ESD-Ausstattung ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der metallfreie RUNNEX® GirlStar vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70014
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|P|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Polyester
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,55*
€ 50,85*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 55,02*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5403
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.