Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikelbild: Runnex® Sicherheitsschuh SportStar S3S schwarz
Artikel-Nr.:
     380-B-5348-45
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     5348-45
EAN/GTIN:
     4062899084581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S3S ESD FO SR, Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
Zehenschutzkappe: Runnex® Composite-Protection
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Runnex® Sporty-Funktionsfutter
Sohle: PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,526 kg
Weite: 11

Produkteigenschaften:
- DGUV112-191
- Fersenfutter: Runnex® Softtouch
- Dämpfung Runnex® activeBumper
- metallfrei
- geringes Gewicht

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche und ESD-Arbeitsplätze.

Der RUNNEX® SportStar S3S-Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch, sportiv und gleichzeitig super bequem. Der optimale Sicherheitsschuh, geprüft nach EN 20345:2022 mit ESD-Ausstattung. Modernes Design, ergänzt um hohen Tragekomfort durch die federleichte Dämpfung aus dem revolutionären Vestamid® PEBA-Schaum von Evonik. Der aus hydrophobiertem Microfasermaterial gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter ausgestattet und bietet so außerordentliche Atmungsaktivität in jedem Klima. Die Composite-Protection Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle ist der Schuh besonders rutschhemmend. Der RUNNEX® SportStar vermittelt ein angenehm sportliches Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit!, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70014
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|PS|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
5404
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.