Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® HACCP-Arbeitslatzhose, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikelbild: BP® HACCP-Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     380-BP167555851-2XLL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1675-558-51-2XLL
EAN/GTIN:
     4010365727302
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau
Farbe: hellgrau, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Produkteigenschaften:
- HACCP, Risikoklassen 1-3
- 1 innenliegende Latztasche & 1 innenliegende Seitentasche
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Taillenweite mit Gummizug verstellbar, 1 innenliegende Latztasche, 1 verschließbare innenliegende Seitentasche, Strickeinsätze., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitslatzhose,, Risikoklassen, hellgrau,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 42,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 42,34*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.