Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Damen Kasack, Farbe 2188-weiß/koralle, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikelbild: BP® RegularFit Damen Kasack
Artikel-Nr.:
     380-BP1704485-1667-XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1704-485-1667-XS
EAN/GTIN:
     4055301970596
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Kasack
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 215 g/m²

Produkteigenschaften:
- moderner Ausschnitt, zum Knöpfen
- geräumige Taschen und Schlüsselschlaufe
- hoher Baumwollanteil (Supporting Fairtrade Cotton)
- Regular Fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
1/2-Arm zum Umschlagen mit farbigem Besatz, Schlitz und Zierstickerei in Silbergrau, Rundhals mit Farbakzent, verdeckte Druckknopfleiste mit 2 sichtbaren Druckknöpfen, 1 Brusttasche mit Farbakzent, Schlaufe für Namensschild, 2 geräumige Seitentaschen mit Farbakzent, davon eine mit Smartphonetasche und eine mit Schlüsselschlaufe., Farbe 2188-weiß/koralle, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kasak, Komfortkasack, bp kasack weiß, damen shirt, kasack weiß, BP®, Damen, RegularFit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,98*
€ 37,78*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 37,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.