Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Komfortkasack, Farbe 0116-azurblau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     380-BP1739435-1661-S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1739-435-1661-S
EAN/GTIN:
     4055301136879
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack
Obermaterial 1: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Obermaterial 2: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze
- Schlaufe für Namensschild
- moderne Washed-out-Optik
- Modern Fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
1/2 Arm, T-Shirt-Ausschnitt mit Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Piepertasche., Farbe 0116-azurblau, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BP®, ModernFit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 52,50*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 52,75*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.