Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Damen Leichter Schlupfkasack, Farbe 0114-curacao, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     380-BP1762241-1665-2XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1762-241-1665-2XL
EAN/GTIN:
     4055301715371
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Obermaterial: 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% Elastolefin
Materialgewicht: 150 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- besonders leichtes Gewebe
- moderner, blicksicherer Ausschnitt
- geräumige Taschen und Schlüsselschlaufe
- schlanke Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Superleichtes Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit, 1/2-Arm mit Schlitz, V-Ausschnitt, 2 geräumige Seitentaschen, davon 1 mit Schlüsselschlaufe und 1 mit Piepertasche, Seitenschlitze., Farbe 0114-curacao, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, kasack, BP®, Damen, Leichter, ModernFit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,74*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 37,90*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.