| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1821565-1631-4446L Herst.-Nr.: 1821-565-1631-4446L EAN/GTIN: 4055301792204 |
| |
|
| | |
| mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 285 g/m²
Normen: - EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produkteigenschaften: - hergestellt mit Polyester aus recycelten PET Flaschen - hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit - Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 Tasche mit verdecktem Reißverschluss, Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP® Flex regulierbar, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren|Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44, BPlus, BP®, Green,, Kniepolstertaschen, Latzhose, Robuste, mit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,88* | € 82,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,33* | € 85,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,27* | € 91,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,80* | € 92,00* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,37* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|