Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitslatzhose BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1979570-1631-46L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-1631-46L
EAN/GTIN:
     4055301682352
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 250 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster
- hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit
- bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit, seitliche Stretch-Einsätze, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura®., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, Arbeitslatzhose,, BP®, Kniepolstertaschen, Leichte, mit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,48*
€ 84,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 85,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 90,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 92,13*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,43*
€ 99,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.