| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1993570-1649-54N Herst.-Nr.: 1993-570-1649-54N EAN/GTIN: 4055301587428 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 250 g/m²
Produkteigenschaften: - Dehnbund für optimalen Sitz - Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit - funktionale Taschen, Hammerschlaufe - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, Hammerschlaufe, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche., Farbe 0048-braun, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, BPlus, BP®, Leichte, Shorts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,65* | € 35,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,91* | € 36,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 30,59* | € 40,67* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,15* | € 41,32* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,09* | € 45,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|