| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1167252 Herst.-Nr.: 1993-570-48_54n EAN/GTIN: 4055301587428 |
| |
|
| | |
| Short 1993 570 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Ergonomischer Schnitt • Dehnbund im Rücken • D-Ring • Hammerschlaufe • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | braun | Herstellerartikelnummer: | 1993-570-48/54n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 1844500754, 44500754, Arbeits-Short, Arbeitshose, Hose, Short |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,58* | € 36,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,93* | € 36,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 30,21* | € 40,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,21* | € 41,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,07* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|