Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Leichte Shorts BPlus, Farbe 0056-anthrazit, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Shorts BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1993570-1650-48N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1993-570-1650-48N
EAN/GTIN:
     4055301087782
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 250 g/m²

Produkteigenschaften:
- Dehnbund für optimalen Sitz
- Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit
- funktionale Taschen, Hammerschlaufe
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, Hammerschlaufe, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche., Farbe 0056-anthrazit, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 36,01*
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 26,99*
€ 36,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,68*
€ 40,53*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 41,26*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.