Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 48, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 48, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 48, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 48, anthrazit
BP Bermuda-Short 1993-570, Größe 48, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-1169809
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1993-570-56_48n
EAN/GTIN:
     4055301087782
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 1993 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Ergonomischer Schnitt
• Dehnbund im Rücken
• D-Ring
• Hammerschlaufe
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
1993-570-56/48N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 1844501048, 44501048, Arbeits-Short, Arbeitshose, Hose, Short
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 35,98*
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 36,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,12*
€ 40,74*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 41,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.