| |
|
| Artikel-Nr.: 380-CT11031064-L Herst.-Nr.: 11031064-L EAN/GTIN: 8719558034178 |
| |
|
| | |
| Farbe: marineblau/rot, Material: 100% Nylon Innenfutter: 100% Polyester Materialstärke: 320 gr/m² erfüllt die Normen EN342 und EN340. Klasse 2
Beschreibung - mit einem stabilen YKK-Reißverschluss versehen, der durch eine breite Abdeckung mit 4 Druckknöpfen geschützt wird - 2 Brusttaschen - 2 große Taschen, versehen mit einer Klappe mit Druckknopfverschluss - separate Stifttasche neben der Brusttasche - verstellbarer Gürtel für zusätzlichen Tragekomfort - vollständig zu öffnender YKK-Beinreißverschluss für einen bequemen Einstieg - verstärkte Kniepolster sorgen außerdem für zusätzliche Wärme - der hochstehende mit Klettband verschließbare Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals - gerippte Manschetten an den Ärmeln, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Nylon | Farbe: | blau | Hersteller: | 70295 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi marine l, kälteschutzanzug, winterkombi marineblau, 2-farbig, ColdTex, Farbe:, Thermo, Tiefkühl-Overall, marineblau/rot |
| | |
| |