Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Overall Thermo 2-farbig, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Overall Thermo 2-farbig
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Overall Thermo 2-farbig
Artikel-Nr.:
     380-CT11031064-M
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     11031064-M
EAN/GTIN:
     8719558034161
Suchbegriffe:
Gefrierhausoverall
Kühlhausoverall
Tiefkühloverall
Kälteschutzanzug
Farbe: marineblau/rot, Material: 100% Nylon
Innenfutter: 100% Polyester
Materialstärke: 320 gr/m²
erfüllt die Normen EN342 und EN340. Klasse 2

Beschreibung
- mit einem stabilen YKK-Reißverschluss versehen, der durch eine breite Abdeckung mit 4 Druckknöpfen geschützt wird
- 2 Brusttaschen
- 2 große Taschen, versehen mit einer Klappe mit Druckknopfverschluss
- separate Stifttasche neben der Brusttasche
- verstellbarer Gürtel für zusätzlichen Tragekomfort
- vollständig zu öffnender YKK-Beinreißverschluss für einen bequemen Einstieg
- verstärkte Kniepolster sorgen außerdem für zusätzliche Wärme
- der hochstehende mit Klettband verschließbare Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals
- gerippte Manschetten an den Ärmeln, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Hersteller:
70295
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, thermo-overall m, kälteschutzanzug, winterkombi marineblau, 2-farbig, ColdTex, Farbe:, Thermo, Tiefkühl-Overall, marineblau/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.