Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikel-Nr.:
     380-CT144053725-9
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     14405.3725-9
EAN/GTIN:
     8719558036912
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 511 (231), - nach EN 511 (231)
- Obermaterial: hydrophobiertes Goldchrom-Vollrindleder
- Handrücken: 100% Nylon
- Futter: 100% Polyester
- Tiefkühl-Handschuh mit Webpelzfutter
- Innenhand und Finger aus Vollrindleder
- 3 Finger und Daumen mit Gumminoppenbesatz
- Innenseitige Verstärkung der Fingerspitzen um Verschleiß vorzubeugen
- geschmeidiger Handrücken aus Nylon
- Ausführung mit Strick-Bündchen
- sehr gut geeignet für Kommissioniertätigkeiten, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70295
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, 511-231, ColdTex, EN, Strickbund, Tiefkühl-Handschuh, mit, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.1125
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.