Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh mit Strickbund
Artikel-Nr.:
     380-CT144051125
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     14405.1125
EAN/GTIN:
     8719558037124
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 511, - nach EN 511
- Obermaterial: Rindspaltleder
- Futter: 100% Polyester
- starke Handschuhe für kühlen Einsatz
- mit Teddyfutter
- Strick-Bündchen
- geeignet für verschiedenste Tätigkeiten, wie Kommissionier- und Fahrtätigkeiten, Schubmast- und Gabelstaplerfahrer
- Universalgröße 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.