Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Softshell-Thermohandschuh, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Softshell-Thermohandschuh
Artikelbild: ColdTex Softshell-Thermohandschuh
Artikelbild: ColdTex Softshell-Thermohandschuh
Artikel-Nr.:
     380-CT701061101-9
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     701061101-9
EAN/GTIN:
     8719558036424
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe
nach EN 420 mit Thinsulate 100G gefüttert, - nach EN 420
- Material: 100% Polyester
- Softshell Handschuh mit Thinsulate-Futter 100G
- sehr flexibles Modell und sehr warm
- mit Gumminoppen für zusätzliche Griffigkeit
- elastisches Strickbündchen
- sehr gut geeignet für Kommissioniertätigkeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 9, thermohandschuh, 100G, ColdTex, EN420, Softshell-Thermohandschuh, Thinsulate, gefüttert, mit, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.