Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlhandschuh Lech
Artikel-Nr.:
     380-CT815321603-11XXL
Hersteller:
     ColdTex
Herst.-Nr.:
     815321603-11XXL
EAN/GTIN:
     8719558037704
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (2232B), EN 511:2006 (13X), Material: Softshell
Material Handfläche: Softshell mit Silikongrip
Material Futter: 100% Thinsulate®

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2232B)
- EN 511:2006 (13X)

Produkteigenschaften:
- Kunstfaserpelz
- mit Bündchen
- sehr gute Griffsicherheit
- sehr guter Kälteschutz (Mittelfristig bis -50°C)
- winddicht
- Touchfunktion am Zeigefinger

Einsatzbereiche:
Verpackung & Logistik

Perfekt sitzender Kühlraumhandschuh aus winddichtem Softshell mit einem Futter aus Thinsulate®. Innenhand aus Softshell mit rutschfestem Gittersiebdruck aus Silikon für hohe Griffsicherheit. Armabschluss mit Strickbund. Touchfunktion am Zeigefinger. Mittelfristiger Kälteschutz bis -50°C., Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Softshell
Hersteller:
70295
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, kälteschutzhandschuh, (13X), (2232B),, 388:2016, 511:2006, ColdTex, EN, Lech,, Tiefkühlhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cold Tex
14405.1125
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.