Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT - Fusion Detectable Gr. M/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Fusion Detectable Gr. M/L
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Fusion Detectable Gr. M/L
Artikel-Nr.:
     380-D-1011234
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0033552000167
Suchbegriffe:
-
1
28,
Detectable
SNR 28, 1 Paar im HearPack, - SNR 28
- für mehrfache Verwendung geeignet
- FlexiFirm - fester Stiel und einfache Handhabung
- SoftFlange - weiche Lamellen für komfort und festen Sitz
- einzigartiges, abnehmbares Bandsystem
- HearPack - Stöpselbehälter
- einfach mit Wasser und Seife reinigen
- Größe: M/L
- Kartoninhalt: 50 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gehörschutz Benutzung:
Mehrweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
28
Gehörschutz Verbindung:
mit Kordel
Hersteller:
70020
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fusion, Gr., HOWARD, HearPack, LEIGHT, M/L, Paar, SND, im
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
2111239
ab € 0,9794*
Ähnlich
uvex
2112011
ab € 41,47*
Ähnlich
Honeywell
3301167
ab € 57,52*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,51*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,36*
Ähnlich
SNR
740085
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.