Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Mehrweg Gehörschutzstöpsel, Elastomer Blau, SNR 30dB, 50 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040913
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1012522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 50
Störabstand SNR = 30dB
Material = Thermoplastische Elastomere
Farbe = Blau
Von Metalldetektoren erfassbar = Ja

EN 352-2. Alle 2 bis 4 Wochen ersetzen. Auffindbare SmartFit-Ohrstöpsel mit Schnur. Auffindbare SmartFit-Ohrstöpsel mit Schnur verwenden anpassende Materialtechnologie und bestehen aus thermoplastischem Elastomer (TPE). Das TPE passt den Stöpsel den Konturen Ihres Gehörgangs an und bietet Ihnen einen bequemen individuellen Sitz. Die Ohrstöpsel nutzen Ihre Körperwärme, um die Form der Stöpsel an Ihren Gehörgang anzupassen. Ein auffindbarer Ring auf der Spindel und die angefügte metallisierte Schnur gewährleisten die Erkennung durch automatisierte Anlagen für zusätzliche Sicherheit. MERKMALE und VORTEILE:. Anpassende Materialtechnologie Hergestellt aus thermoplastischem Elastomer (TPE) Passt sich an die Form des Gehörgangs an Angefügte metallisierte Schnur Visuelle und Metallerkennung Auffindbarer Ring auf Spindel Individueller Sitz Bequem Einheitsgröße Gewicht: 0,89 Gramm Mehrfachverpackt. DÄMPFUNG:. SNR 30 dB H: 32 dB M: 27 dB L: 23 dB. ANWENDUNGEN:. Prozessindustrien Zellstoff und Papier Lebensmittel und Getränke Tabak
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
50
Störabstand SNR:
30dB
Material:
Thermoplastische Elastomere
Farbe:
Blau
Von Metalldetektoren erfassbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, uhrenarmband, gehörschutzstöpsel mit band, 1040913, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Honeywell Safety, 1012522, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,5058*
€ 1,9702*
7 Tage
750
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,98*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,6478*
€ 2,1698*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,7064*
€ 2,1764*
Lager 108
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,7048*
€ 2,4544*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,4544*
€ 2,92074
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,3244*
€ 2,76604
pro Paar
ab 350 Paar
€ 2,2278*
€ 2,65108
pro Paar
ab 750 Paar
€ 2,1604*
€ 2,57088
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 2,0448*
€ 2,43331
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,7048*
€ 2,02871
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 122,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
2111239
ab € 0,98*
Ähnlich
uvex
2112011
ab € 45,79*
Ähnlich
Honeywell
3301167
ab € 57,88*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,37*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.