Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose, Farbe royal blue/black, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Bundhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-182400-1594-XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     182400-1594-XL
EAN/GTIN:
     5706219299208
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester
Materialgewicht. 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 84 cm

Normen:
- EN 343 (44X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- Verstellbar mit Klett im Bund
- Corduraverstärkte Knietasche
- Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine
- Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen
- Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche
- Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen
- Seitentasche mit Reißverschluss und Klappe
- Werkzeugtasche in robustem Material
- Reißverschluss am Bein
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen., Farbe royal blue/black, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,64*
€ 92,24*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,27*
€ 100,88*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.