| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5706219299208 Herst.-Nr.: 182400147XL EAN/GTIN: 5706219299208 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Nähte getaped •Verstellbar m. Klett im Bund •Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche •Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte •Werkzeugtasche in robustem Material •Corduraverstärkte Knietasche •Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine •Reißverschluss am Bein •Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen •Segmentierte Reflexstreifen Material: •100% polyester. 75D twill. 190g/m2 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | königsblau/ schwarz | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,36* | € 101,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,08* | € 101,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|