Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badepantine weiß, Größe 44/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Badepantine weiß
Artikelbild: Badepantine weiß
Artikel-Nr.:
     380-F35002-4445
Hersteller:
     70022
Herst.-Nr.:
     35002-4445
EAN/GTIN:
     4025888306729
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
antibakteriell, - Material: aus PVC
- Farbe: weiß
- antibakteriell, Größe 44/45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70022
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, badelatschen, Badepantine, antibakteriell, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.