Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Winter-Softshell Jacke Form 1041
Artikel-Nr.:
     380-K10417322-1196-XS
Herst.-Nr.:
     10417322-1196-XS
EAN/GTIN:
     4053813035543
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan
Materialgewicht: ca. 230 gr/m²
Innenfutter: 100%Polyester, wattiert ca. 100g/m²

PULSSCHLAG WINTER SOFTSHELL JACKE
FASZINATION DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
Reflex-Elemente:
- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller

FASZINATION FUNKTION:
- wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
Links:
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 Zoll geeignet
Rechts:
- Smartphone-Innentasche
- verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
- Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
- wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert
- angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
- Ärmelbündchen in Farbe schwarz für alle Farbstellungen, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,41*
€ 95,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 95,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 99,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 100,16*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,77*
€ 112,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.