| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K21245353-1199-40 Herst.-Nr.: 21245353-1199-40 EAN/GTIN: 4053813050881 |
| |
|
| | |
| inkl. Knieschutztaschen aus CORDURA, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester Materialgewicht: ca. 260gr/m², Mischgewebe Ripstop - schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe - ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar - 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones - elastischer Bundeinsatz - 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzl. Reißverschlusstasche - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Reflexbiesen vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - Knieschutztaschen aus CORDURA von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar -Zertifiziert nach EN 14404:2004 +A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. K81089119, Farbe kbl.blau/schwarz4699, Größe 40 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau gr. 40, arbeitshose gr. 40, arbeitshose blau, 2124, CORDURA, Damen, Form, Knieschutztaschen, Kübler, Pulsschlag, aus, inkl. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,33* | € 64,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 68,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,88* | € 69,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,29* | € 70,50* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,42* | € 77,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|