Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikelbild: Kübler ICONIQ Latzhose Form 3140
Artikel-Nr.:
     380-K31405336-1198-52
Herst.-Nr.:
     31405336-1198-52
EAN/GTIN:
     4053813590158
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250g/m²

DESIGN:
- Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Stift- und Latztasche
- Reflex-Elemente: Latztasche, Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast

FUNKTION:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche
- Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Seitlicher Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Kratzfreie Verarbeitung
- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose 52, arbeitshose grau, berufshose, 3140, Form, ICONIQ, Kübler, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 44,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 49,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 50,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,93*
€ 50,71*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.