Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikelbild: Kübler INNOVATIQ Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     380-K32305370-1196-110
Herst.-Nr.:
     3230 5370-1196-110
EAN/GTIN:
     4053813428383
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 295g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche
- Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss, eingearbeitete Stifttasche
- CORDURA®-Verstärkungen an Latzeinsatz, Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche
- Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Klappschließe
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Bund mit seitlicher Bewegungszone
- Schlitz mit Reißverschluss
-Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. K81089119

DESIGN
- Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche, Latztasche
- CORDURA®: Ton in Ton
- Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 110
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 77,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,21*
€ 77,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,35*
€ 78,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 79,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.