Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248, Farbe 97-anthrazit, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikelbild: Kübler Arbeits-Latzhose ORGANIQ FORM 3248
Artikel-Nr.:
     380-K32481414-1288-54
Herst.-Nr.:
     32481414-1288-54
EAN/GTIN:
     4053813042374
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 330 g/m²

- Moderne seitliche Linienführung
- Vorgeformtes Knie in neuer Optik
- Kontraststepp in Hellgrau

Funktion:
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: einfache Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Doppelter Latz mit 2 Stiftöffnungen
- Latztasche mit verdecktem Reißverschluss
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Elastische Träger mit schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
- waschbar bis 60°C

entsprechende Knieschutzpolster:
Art.-Nr. K81089119, Farbe 97-anthrazit, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, arbeitshose grau, 3248, Arbeits-Latzhose, FORM, Kübler, ORGANIQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 53,47*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,05*
€ 53,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,42*
€ 58,35*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,32*
€ 59,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,53*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.