Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikel-Nr.:
     380-K72505365-1196-4XL
Herst.-Nr.:
     7250 5365-1196-4XL
EAN/GTIN:
     4053813473611
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION:
- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf
- Stifttasche an Brusttasche rechts
- Links: Innentasche mit Klette
- Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN:
- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz
- Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank der Materialmischung auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe schwarz/anth-9997, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herrenweste schwarz, arbeits weste, arbeitsweste xxxxl, 7250, ACTIVIQ, Form, Kübler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,56*
€ 68,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 70,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,68*
€ 71,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 72,58*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 79,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.